| |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Konzeptpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 354 mm |
ISO-B-Formate: | B4, B5 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 101.6 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 152.4 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Betriebstemperatur: | 15 - 32.5 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 20000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Druckfarben: | Schwarz |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 200 - 2000 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen: | URF, PWG, PCLmS |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ersatzpatronen: | HP 135A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche, W1350A (1100); HP 135X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche, W1350X (2400) |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Speicherkapazität: | 64 MB |
RAM-Speicher maximal: | 64 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 500 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 51 dB |
Schalldruckpegel (Scannen): | 45 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.6 dB |
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft® Windows® 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection. |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2196 mm |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 25 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 16 dB |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 140 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e): | 93 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e): | 5 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e): | 24 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e): | 18 |
Zertifizierung: | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 150 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 40 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 150 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 8443310000 |
Lagenanzahl pro Palette: | 5 Stück(e) |
Produktfarbe: | Grau, Weiß |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 1.6 " |
Steuerung: | Tasten |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux |
Verpackungsbreite: | 497 mm |
Verpackungstiefe: | 379 mm |
Verpackungshöhe: | 409 mm |
Paketgewicht: | 12450 g |
Breite: | 418 mm |
Tiefe: | 308 mm |
Höhe: | 294.4 mm |
Gewicht: | 9500 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 700 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Garantiekarte: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 194850889509; (ABY) 194850889516; (B19) 194850889523; (BAZ) 194850889530 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 194850889509, 194850889516, 194850889523, 194850889530 |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | Software |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 10 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 19 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Kopieren: | Monokopie |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Duplex-Kopiermodus: | Auto |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 29 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 8 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 200 % |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Stromverbrauch (max.): | 453 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.04 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 453 W |
Energieverbrauch (bereit): | 3.3 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0.6 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.04 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.256 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Monodruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 29 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 18 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 45 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 7 s |
Sicheres Drucken: | Ja |