Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
Artikel-Nr.:
     C2572-6GX01F#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6GX01F#B19
EAN/GTIN:
     194850889585
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Ein hochproduktiver MFP mit dem schnellsten beidseitigen Druck in seiner Klasse,[1] automatischem Vorlageneinzug und der zeitsparenden HP Smart App.[2,3] Genießen Sie Sorgenfreiheit dank zuverlässigerer Verbindungen[4] und einfacher Einrichtung.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Konzeptpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
216 x 354 mm
ISO-B-Formate:
B4, B5
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Benutzerdefinierte Medienbreite:
101.6 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
152.4 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 163 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
20000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 20000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
URF, PWG, PCLmS
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
64 MB
RAM-Speicher maximal:
64 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
500 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
51 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
45 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.6 dB
Zahl der Benutzer:
5 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2196 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
26 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
16 dB
Zertifizierung:
CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
150 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
40 Blätter
Maximale Papierkapazität:
150 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
100 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
1.6 "
Steuerung:
Tasten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 8.1, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Linux
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
379 mm
Verpackungshöhe:
409 mm
Paketgewicht:
12450 g
Breite:
418 mm
Tiefe:
308 mm
Höhe:
294.4 mm
Gewicht:
9500 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
700 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Garantiekarte:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP dynamische Sicherheit:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 194850889561; (ABY) 194850889578; (B19) 194850889585; (BAZ) 194850889592
HP GTIN (EAN/UPC):
194850889561, 194850889578, 194850889585, 194850889592
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
600 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scan to:
TWAIN, Software
Scangeschwindigkeit (Farbe):
10 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
19 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG, PNG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
29 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
8 s
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
453 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.04 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
453 W
Energieverbrauch (bereit):
3.3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.6 W
Stromverbrauch (aus):
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.256 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
29 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
30 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter):
19 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
45 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
7 s
Sicheres Drucken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp din a4 laserdrucker, laserdrucker, hp laserdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,55*
€ 292,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,39*
€ 281,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.