Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color Laser MFP 178nwg, Drucken, Kopieren, Scannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color Laser MFP 178nwg, Drucken, Kopieren, Scannen
HP Color Laser MFP 178nwg, Drucken, Kopieren, Scannen
Artikel-Nr.:
     C2572-6HU08A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6HU08A#B19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Arbeiten Sie effizient mit einem MFP, dem weltweit kleinsten seiner Klasse.[1] Drucken, scannen, kopieren und faxen[2] Sie mit hochwertigem Farbergebnis und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus.[3]

Dynamische Sicherheit
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Produkt-Haftungsausschluss
Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Produktbeschreibung, rechtliche Hinweise, URL http://www.hp.com/learn/ds
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Maximale monatliche Auslastung:
20000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Nicht unterstützt
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen:
SPL
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
128 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Paletten Größe (B x T x H):
1014 x 944 x 2390 mm
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
50 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Textzeilen:
2 Zeilen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Verpackungsbreite:
501 mm
Verpackungstiefe:
466 mm
Verpackungshöhe:
398 mm
Paketgewicht:
16080 g
Breite:
406 mm
Tiefe:
363 mm
Höhe:
288.7 mm
Gewicht:
12940 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
700 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
500 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
USB
Netzkabel enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Kopieren:
Farbkopieren
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
18 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
4 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
12.6 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
32.1 s
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckauflösung Farbe:
600 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
4 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
5 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
12.4 s
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp multifunktionsgerät a4 farblaser, laserdrucker farbe, laserdrucker farbe hp
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,17*
€ 314,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,84*
€ 269,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.