Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color Laser 179fwg A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color Laser 179fwg A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
HP Color Laser 179fwg A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
HP Color Laser 179fwg A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
HP Color Laser 179fwg A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
HP Color Laser 179fwg A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
HP Color Laser 179fwg A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
HP Color Laser 179fwg A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
HP Color Laser 179fwg A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
HP Color Laser 179fwg A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
HP Color Laser 179fwg A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     C2572-6HU09A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6HU09A#B19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Arbeiten Sie effizient mit einem MFP, dem weltweit kleinsten seiner Klasse.[1] Drucken, scannen, kopieren und faxen[2] Sie mit hochwertigem Farbergebnis und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus.[3]

Produkt-Haftungsausschluss
Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter: Produktbeschreibung, rechtliche Hinweise, URL http://www.hp.com/learn/ds
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Maximale monatliche Auslastung:
20000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen:
SPL
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
128 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Gesamte Papierkapazität:
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
50 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Max. Ausgabekapazität:
50 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LED
Textzeilen:
2 Zeilen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Verpackungsbreite:
501 mm
Verpackungstiefe:
466 mm
Verpackungshöhe:
440 mm
Paketgewicht:
17380 g
Breite:
406 mm
Tiefe:
363 mm
Höhe:
344.1 mm
Gewicht:
14080 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
700 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
500 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
USB
Netzkabel enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Kopieren:
Farbkopieren
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
18 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
4 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
12.6 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
32.1 s
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckauflösung Farbe:
600 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
4 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
5 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
12.4 s
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp multifunktionsgerät a4 farblaser, laserdrucker farbe, laserdrucker farbe hp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,41*
€ 388,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,90*
€ 375,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,62*
€ 354,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.