Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Quick Release-Halterung 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Quick Release-Halterung 2
HP Quick Release-Halterung 2
Artikel-Nr.:
     C2572-6KD15AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6KD15AA
EAN/GTIN:
     193808434716
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bringen Sie Ihren HP Desktop Mini mit der HP Quick Release Halterung 2 an einem HP Display[1] und einer Vielzahl von Standfüßen, Armen oder Wandhalterungen an.[2] Der ausfallsichere „Sure-Lock“-Mechanismus verriegelt den PC sicher und lässt sich mit einer lässt sich mit einer Sicherheitsschraube zur Diebstahlsicherung weiter befestigen.
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
184 mm
Verpackungstiefe:
147 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
690 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
HP monitors, clients
HP-Segment:
Business
Gewicht:
490 g
Breite:
167 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
17.9 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.