Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Original 950 Schwarz/951 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatronen, 4er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Original 950 Schwarz/951 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatronen, 4er-Pack
HP Original 950 Schwarz/951 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatronen, 4er-Pack
HP Original 950 Schwarz/951 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatronen, 4er-Pack
HP Original 950 Schwarz/951 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatronen, 4er-Pack
HP Original 950 Schwarz/951 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatronen, 4er-Pack
HP Original 950 Schwarz/951 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatronen, 4er-Pack
HP Original 950 Schwarz/951 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatronen, 4er-Pack
HP Original 950 Schwarz/951 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatronen, 4er-Pack
HP Original 950 Schwarz/951 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatronen, 4er-Pack
HP Original 950 Schwarz/951 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatronen, 4er-Pack
Artikel-Nr.:
     6963-6zc65ae
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6ZC65AE
EAN/GTIN:
     195122139919
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine Unternehmen, die kostengünstig professionell aussehenden Text in Farbe und Schwarz drucken wollen, die wischfest und lichtbeständig sind.[1,2]

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1039 mm
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC):
195122139919
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Kombi-Packung
Kompatibilität:
HP 950/951 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 8616
Seitenergebnis schwarze Tinte:
1000 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte:
1000 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Volumen schwarze Tinte:
24 ml
Volumen Farbtinte:
16.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
Malaysia
Breite:
123 mm
Tiefe:
4.85 mm
Höhe:
171 mm
Gewicht:
240 g
Verpackungsbreite:
123 mm
Verpackungstiefe:
4.85 mm
Verpackungshöhe:
171 mm
Paketgewicht:
240 g
Packungsinhalt:
4 Druckerpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 251 dw; OfficeJet Pro 276 dw; OfficeJet Pro 8100 ePrinter; OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One; OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 76,88*
€ 96,30*
3 Tage
44
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,94*
€ 96,52*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 77,22*
€ 96,53*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 77,65*
€ 96,70*
4 Tage
264
pro Stück
€ 4,15*
ab € 76,67*
€ 97,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.