Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 963 4er-Pack OriginalDruckerpatronen Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 963 4er-Pack OriginalDruckerpatronen Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb
HP 963 4er-Pack OriginalDruckerpatronen Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb
HP 963 4er-Pack OriginalDruckerpatronen Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb
Artikel-Nr.:
     820-1747586
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6ZC70AE
EAN/GTIN:
     195122352226
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Arbeitsgruppen, die zuverlässige Leistung für professionelle Ausdrucke benötigen – Seite für Seite.

Verlassen Sie sich auf Dokumente in Profiqualität. Original HP Druckerpatronen bieten eindrucksvolle Zuverlässigkeit für Leistung, auf die Sie sich verlassen können, verlässliche Reichweiten und langlebige Ergebnisse.[1] Drucken Sie Geschäftsdokumente mit brillanten Farben und gestochen scharfem schwarzem Text. Sparen Sie Zeit und Geld beim Kauf aller benötigten Tinten in einem komfortablen Paket.[2]
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC):
195122352226
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Kombi-Packung
Kompatibilität:
HP 963 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9015e, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025, 9025e
Seitenergebnis schwarze Tinte:
1000 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte:
12 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Volumen schwarze Tinte:
47.86 ml
Ursprungsland:
Malaysia
Breite:
123 mm
Tiefe:
4.85 mm
Höhe:
171 mm
Gewicht:
240 g
Verpackungsbreite:
123 mm
Verpackungstiefe:
4.85 mm
Verpackungshöhe:
171 mm
Paketgewicht:
240 g
Packungsinhalt:
4 Druckerpatronen: 1 Schwarz Standard und je 1 Cyan, Magenta, Gelb Standard

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 9010; OfficeJet Pro 9010 e; OfficeJet Pro 9012; OfficeJet Pro 9012 e; OfficeJet Pro 9013; OfficeJet Pro 9014; OfficeJet Pro 9014 e; OfficeJet Pro 9015; OfficeJet Pro 9015 e; OfficeJet Pro 9016; OfficeJet Pro 9018; OfficeJet Pro 9019; OfficeJet Pro 9019 e; OfficeJet Pro 9020; OfficeJet Pro 9022; OfficeJet Pro 9022 e; OfficeJet Pro 9023; OfficeJet Pro 9025; OfficeJet Pro 9025 e; OfficeJet Pro 9026; OfficeJet Pro 9028
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
13
pro Stück
€ 6,90*
ab € 66,84*
€ 85,53*
2 Tage
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 66,16*
€ 85,70*
3 Tage
67
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,47*
€ 86,85*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 67,86*
€ 87,17*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 67,90*
€ 87,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.