Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 912 4er-Pack Original-Druckerpatronen Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 912 4er-Pack Original-Druckerpatronen Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb
HP 912 4er-Pack Original-Druckerpatronen Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb
HP 912 4er-Pack Original-Druckerpatronen Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb
Artikel-Nr.:
     339-6ZC74AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6ZC74AE
EAN/GTIN:
     195122352295
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Arbeitsgruppen, die zuverlässige Leistung für professionelle Ausdrucke benötigen – Seite für Seite.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1060 mm
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC):
195122352301
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Kombi-Packung
Kompatibilität:
HP 912 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 8010e, 8012, 8014, 8015 HP OfficeJet Pro 8020e, 8022, 8023, 8024, 8025
Seitenergebnis schwarze Tinte:
315 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte:
315 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Volumen schwarze Tinte:
8.29 ml
Volumen Farbtinte:
2.93 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
China
Breite:
124 mm
Tiefe:
48 mm
Höhe:
160 mm
Gewicht:
150 g
Verpackungsbreite:
124 mm
Verpackungstiefe:
48 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
190 g
Packungsinhalt:
4 Druckerpatronen

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 8010; OfficeJet Pro 8010 Series; OfficeJet Pro 8012; OfficeJet Pro 8012 e; OfficeJet Pro 8013; OfficeJet Pro 8014; OfficeJet Pro 8014 e; OfficeJet Pro 8015; OfficeJet Pro 8015 e; OfficeJet Pro 8017; OfficeJet Pro 8020 Series; OfficeJet Pro 8022; OfficeJet Pro 8022 e; OfficeJet Pro 8023; OfficeJet Pro 8024; OfficeJet Pro 8024 e; OfficeJet Pro 8025; OfficeJet Pro 8025 e
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
214
pro Stück
€ 4,15*
ab € 31,98*
€ 41,02*
2 Tage
37
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,59*
€ 41,10*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 32,56*
€ 41,11*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,36*
€ 41,19*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 32,48*
€ 41,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.