| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2572-724938-001 Herst.-Nr.: 724938-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HDD Größe: | 2.5 " | HDD Kapazität: | 500 GB | HDD Geschwindigkeit: | 7200 RPM | Schnittstelle: | Serial ATA II | Typ: | Hybrid-HDD | Arbeitsspannung: | 5 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: internal HDD, interne Festplatten, Mini-PC, MiniPC, Nettop, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hp festplatte sata 500 gb 2,5", hybrid festplatte, hybrid festplatte 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |