Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD A4-6300B Prozessor 3,7 GHz 1 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD A4-6300B Prozessor 3,7 GHz 1 MB L2
HP AMD A4-6300B Prozessor 3,7 GHz 1 MB L2
Artikel-Nr.:
     C2572-741787-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     741787-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD A-Serie
AMD CPU
CPU AMD
Mini-PC
Weitere Informationen:
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
1600 MHz
Marktsegment:
Desktop
Prozessorfamilie:
AMD A4
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessorsockel:
Socket FM2
Prozessor Lithografie:
32 nm
Prozessor:
A4-6300B
Grundfrequenz des Prozessors:
3.7 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
PC
Prozessor-Threads:
2
Prozessor-Cache:
1 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Thermal Design Power (TDP):
65 W
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon HD 8370D
Weitere Suchbegriffe: MiniPC, Nettop, hp mini-pc, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.