| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2572-747991-001 Herst.-Nr.: 747991-001 EAN/GTIN: 5712505092699 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HDD Größe: | 3.5 " | HDD Kapazität: | 500 GB | HDD Geschwindigkeit: | 7200 RPM | Schnittstelle: | SATA | Typ: | HDD | Arbeitsspannung: | 5 / 12 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 500gb 3,5", festplatte sata 500gb, festplatte sata |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |