Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3301-3304, 3388 Farbe Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-759V0F
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     759V0F
EAN/GTIN:
     197192022115
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Zuverlässiger, hochwertiger beidseitiger Druck mit Scan- und Kopierfunktion. Konzipiert für Arbeitsgruppen in Unternehmen, die professionelle Leistung mit schnellem, hochwertigem beidseitigen Farbdruck mit Scan- und Kopierfunktion sowie preisgekrönter Zuverlässigkeit in einem kompakten Design benötigen.[11]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
216 x 355.6 mm
ISO-B-Formate:
B5, B6
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
40000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
150 - 2500 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Drucker-Schriftarten:
Scalable, TrueType
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Ersatzpatronen:
HP 219A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.300 Seiten) W2190A; HP 219A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2191A; HP 219A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2192A; HP 219A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2193A; HP 219X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 3.200 Seiten) W2190X; HP 219X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2191X; HP 219X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2192X; HP 219X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500) W2193X
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
512 MB
RAM-Speicher maximal:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
51 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
41 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.3 dB
Zahl der Benutzer:
10 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2129 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
23 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
16 dB
Zertifizierung:
EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries.
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Gesamte Papierkapazität:
251 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Maximale Papierkapazität:
251 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
100 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Steuerung:
Berührung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
iOS, Linux, Android
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
398 mm
Verpackungshöhe:
532 mm
Paketgewicht:
20600 g
Breite:
418 mm
Tiefe:
419.12 mm
Höhe:
341.32 mm
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
600 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
500 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
197192022115
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Direct:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (schwarz):
1200 x 1200 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe):
1200 x 1200 ppi
Optische Scanauflösung (ADF):
300 x 300 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scangeschwindigkeit (Farbe):
8 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
19 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
9.7 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
13.9 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
25 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
600 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
25 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
55 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
10.9 s
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, farblaser netzwerkdrucker hp, laserdrucker farbe, laserdrucker farbe hp
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,06*
€ 423,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,13*
€ 421,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,18*
€ 409,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,26*
€ 406,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,85*
€ 377,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.