Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 762U0AA Flachbildschirm-Tischhalterung 80 cm (31.5") Schwarz, Silber Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 762U0AA Flachbildschirm-Tischhalterung 80 cm (31.5") Schwarz, Silber Tisch/Bank
HP 762U0AA Flachbildschirm-Tischhalterung 80 cm (31.5") Schwarz, Silber Tisch/Bank
HP 762U0AA Flachbildschirm-Tischhalterung 80 cm (31.5") Schwarz, Silber Tisch/Bank
HP 762U0AA Flachbildschirm-Tischhalterung 80 cm (31.5") Schwarz, Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     173-46320372
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     762U0AA
EAN/GTIN:
     197029375285
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
6.8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
31.5 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
21.45 "
Minimale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
2.5 kg
Montage:
Durchgeschraubt
Tischstärke (min.):
10 mm
Tischstärke (max.):
50 mm
Tüllenhalterung Tischstärke (max.):
80 mm
VESA-Halterung enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 150 mm
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Schwenkbar:
Ja
Drehungswinkel:
90 °
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Anzahl der Arme:
1
Neigungsverstellung:
Ja
Breite:
549 mm
Tiefe:
327 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
3170 g
Verpackungsbreite:
482 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
4190 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
HP-Segment:
Business
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,35*
€ 225,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 191,05*
€ 231,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 196,88*
€ 238,49*
5 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 205,06*
€ 247,30*
6 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 348,24*
€ 408,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,11*
€ 267,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,59*
€ 235,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.