Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 791034-B21-R Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 791034-B21-R Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 2.5" SAS
HP 791034-B21-R Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C2572-791034-B21-R
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     791034-B21-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
1800 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,01*
€ 384,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,16*
€ 383,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,85*
€ 373,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,49*
€ 373,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.