Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 7DB37AA Halterung Aktive Halterung Mini PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 7DB37AA Halterung Aktive Halterung Mini PC Schwarz
HP 7DB37AA Halterung Aktive Halterung Mini PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-7DB37AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7DB37AA
EAN/GTIN:
     193905227136
Suchbegriffe:
Mini-PC
MiniPC
Nettop
Montagehalterung
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, USB
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
68 mm
Verpackungshöhe:
275 mm
Paketgewicht:
1200 g
Breite:
160 mm
Tiefe:
96.5 mm
Höhe:
246.3 mm
Gewicht:
917.2 g
Handy-Gerätetyp:
Mini PC
Vorgesehene Verwendung:
Drinnen
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Aktive Halterung
Kompatibilität:
HP 260 G2 Desktop Mini PC; HP 260 G3 Desktop Mini PC; HP ProDesk 400 G4 Desktop Mini PC; HP ProDesk 400 G5 Desktop Mini PC; HP ProDesk 405 G4 Desktop Mini PC; HP ProDesk 600 G3 Desktop Mini PC; HP ProDesk 600 G4 Desktop Mini PC; HP ProDesk 600 G5 Desktop Mini PC; HP EliteDesk 705 35W G4 Desktop Mini PC; HP EliteDesk 705 65W G4 Desktop Mini PC; HP EliteDesk 800 35W G4 Desktop Mini PC; HP EliteDesk 800 65W G4 Desktop Mini PC; HP EliteDesk 800 G5 Desktop Mini PC
Weitere Suchbegriffe: hp montagehalterung, mini pc, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.