Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M636z, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Scannen in E-Mail; beidseitiger Druck; ADF für 150 Blatt; energieeffizient; hohe Sicherheit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-7PT01A#B19
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
7PT01A#B19
EAN/GTIN:
194850085161
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Dieser HP LaserJet MFP mit JetIntelligence kombiniert außergewöhnliche Leistung und Energieeffizienz mit Dokumenten in professioneller Druckqualität zum richtigen Zeitpunkt – Ihr Netzwerk bleibt dabei durch die branchenweit umfassendsten Sicherheitsfunktionen vor Angriffen geschützt.
[1]
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Dickes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Vorgedruckt, Konzeptpapier, Briefkopf, Bondpapier, Normales Papier, Kartenstapel, Transparenzen, Etiketten, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
212 x 352 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio, 16K
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
B5, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Fotopapiergrössen (imperial):
4x6,5x7,5x8 "
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 120 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
-20 - 40 %
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
300000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
14250 - 23750 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Drucker-Schriftarten:
PostScript, Scalable, TrueType, Windows
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Mexiko, China
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
2560 MB
RAM-Speicher maximal:
4608 MB
Speicherkartensteckplätze:
1
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schalldruckpegel (Scannen):
58 dB
Schallleistungspegel (Druck):
68.9 dB
Zahl der Benutzer:
30 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.
Paletten Größe (B x T x H):
856 x 760 x 1660 mm
Zertifizierung:
CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2 | 6
Gesamte Papierkapazität:
3200 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
1000 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
550 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
150 Blätter
Maximale Papierkapazität:
3750 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
500 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
CGD
Bildschirmdiagonale:
8 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android, iOS
Verpackungsbreite:
856 mm
Verpackungstiefe:
760 mm
Verpackungshöhe:
1660 mm
Paketgewicht:
90800 g
Breite:
661 mm
Tiefe:
658 mm
Höhe:
1234 mm
Gewicht:
64300 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
10500 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
HP ePrint:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 194850085123; (ABY) 194850085130; (ACQ) 194850085147; (B13) 194850085154; (B19) 194850085161; (BAZ) 194850085178
HP GTIN (EAN/UPC):
194850085123, 194850085130, 194850085147, 194850085154, 194850085161, 194850085178
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien:
Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 356 mm
Scantechnologie:
CCD
Scan to:
E-Mail, Network folder, USB, TWAIN, Software
Scangeschwindigkeit (Farbe):
83 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
83 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
MTIFF, JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
XPS, RTF, UNICODE, CSV, HTML, PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus:
Auto
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
71 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
4.9 s
Mehrfach-Kopie (max.):
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
6 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
500 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (PowerSave):
0.1 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
740 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
740 W
Energieverbrauch (bereit):
29 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
3.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
1.079 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
71 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
58 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
5.2 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe:
Monochrom Laserdrucker
,
Monochrom Printer
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
3-in-1 WLAN-Laserdrucker
,
3-in-1 Wireless-Laserdrucker
,
MFD WLAN-Laserdrucker
,
MFD Wireless-Laserdrucker
,
Multifunktions-WLAN-Laserdrucker
,
Multifunktions-Wireless-Laserdrucker
,
WLAN-Multifunktionslaserdrucker
,
monolaser-multifunktionsdrucker 4in1
,
monochrom laserdrucker hp
,
laserdrucker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.285,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.527,71*
€ 5.387,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.500,74*
€ 5.355,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.381,02*
€ 5.213,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.319,35*
€ 5.140,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.285,32*
€ 5.099,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen