Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 832514B21 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 832514B21 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" SAS
HP 832514B21 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C2572-832514B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     832514B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.