Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universelles USB-C-Hub- und Laptop-Ladegerät, Kombo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Universelles USB-C-Hub- und Laptop-Ladegerät, Kombo
HP Universelles USB-C-Hub- und Laptop-Ladegerät, Kombo
HP Universelles USB-C-Hub- und Laptop-Ladegerät, Kombo
HP Universelles USB-C-Hub- und Laptop-Ladegerät, Kombo
Artikel-Nr.:
     C2572-9H0H9AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9H0H9AA
EAN/GTIN:
     197961554205
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Ein Hub für alle Aufgaben
Erschließen Sie neue Möglichkeiten mit dem HP Universal USB-C Multiport-Hub[1], der jetzt jeden USB-C-kompatiblen® PC unterstützt. 7 Anschlüsse, 1 Kabel zur Strom- und Datendurchleitung sowie zahlreiches Plug-and-Play-Zubehör. Darüber hinaus werden über HDMI 2.0 und DisplayPort™ 1.2 zwei 4K-Displays unterstützt. Dieser Hub bietet Ihnen alles, um immer bestens in Verbindung zu bleiben.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
21.5 mm
Gewicht:
115 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.