Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PageWide 3x550-Blatt-Papierfach/Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP PageWide 3x550-Blatt-Papierfach/Standfuß
HP PageWide 3x550-Blatt-Papierfach/Standfuß
HP PageWide 3x550-Blatt-Papierfach/Standfuß
Artikel-Nr.:
     C2572-9UW02A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9UW02A
EAN/GTIN:
     194850041167
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
hp papierkassette
Steigern Sie die Produktivität, profitieren Sie von mehr Papierkapazität und reduzieren Sie die Anzahl an Benutzereingriffen
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
194850041167
Verpackungsbreite:
790 mm
Verpackungstiefe:
760 mm
Verpackungshöhe:
588 mm
Paketgewicht:
45720 g
Breite:
616 mm
Tiefe:
643 mm
Höhe:
440 mm
Gewicht:
37000 g
Typ:
Papierfach
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP PageWide Managed Color MFP E776dn Base Printer; HP PageWide Managed Color MFP E776dns Base Printer; HP PageWide Managed Color Flow MFP E776z Base Printer; HP PageWide Managed Color Flow MFP E776zs Base Printer; HP PageWide Managed Color Flow MFP E776z+ Base Printer; HP PageWide Managed Color MFP P779dn Base Printer; HP PageWide Managed Color MFP P779dns Base Printer; HP PageWide Managed Color MFP E77660dns; HP PageWide Color MFP 774dn; HP PageWide Color MFP 774dns; HP PageWide Color MFP 779dn; HP PageWide Color MFP 779dns; HP PageWide Color 755dn; HP PageWide Managed Color Flow MFP E77660z; HP PageWide Enterprise Color 765dn; HP PageWide Managed Color E75160dn; HP PageWide Managed Color Flow MFP E77660zs; HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650z; HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn; HP PageWide Enterprise Color MFP 780dns; HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785f; HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs; HP PageWide Managed Color MFP E77650dn; HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650zs; HP PageWide Pro 772dw Multifunction Printer;HP PageWide Managed P77740dw Multifunction Printer;HP PageWide Managed P77750z Multifunction Printer;HP PageWide Managed P77760z Multifunction Printer;HP PageWide Managed P77740z Multifunction Printer;HP PageWide Pro 750dn Printer;HP PageWide Managed P75050dn;HP PageWide Pro 750dw;HP PageWide Managed P75050dw;HP PageWide Managed Color P75250dn; HP PageWide Pro 772dn Multifunction Printer;HP PageWide Pro 777z Multifunction Printer;HP PageWide Managed P77740dn Multifunction Printer;HP PageWide Managed Color MFP P77440dn; HP PageWide Managed Color MFP P77950dn; HP PageWide Managed Color MFP P77960dn; HP PageWide Managed Color MFP P77940dns; HP PageWide Managed Color MFP P77940dn+; HP PageWide Managed Color MFP P77950dns; HP PageWide Managed Color MFP P77960dns; HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+; HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650z+; HP PageWide Managed Color MFP E77660dn; HP PageWide Managed Color Flow MFP E77660z+; HP PageWide Managed Color MFP E77650dns
Produktfarbe:
Weiß
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
790 x 760 x 2479 mm
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,41*
€ 981,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,47*
€ 972,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,99*
€ 962,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,02*
€ 941,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.