Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
HP Pavilion x360 14-ek2174ng Intel Core 7 150U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-9W1U1EA
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
9W1U1EA
EAN/GTIN:
198122309832
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Mitreißende Unterhaltung ganz nach deinen Vorstellungen
Der HP Pavilion x360 Laptop wurde für Flexibilität entwickelt. Drehe den Bildschirm um 360°, um den perfekten Blickwinkel zu finden, und tauche mit zwei Lautsprechern und einem FHD-Touchbildschirm tief in das Geschehen ein. Mit dem Intel-Prozessor®
[1]
bleibst du stets leistungsstark verbunden und kannst dank der HD-Kamera mühelos Videoanrufe führen. Außerdem ist dieser Laptop aus nachhaltigen Materialien gefertigt.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Batteriekapazität:
43 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
9 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
12 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
30 min
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Marktpositionierung:
Täglich
Jahr der Einführung:
2024
Produktdesign:
Lackierte Abdeckung und Basis, eloxierter Aluminium-Tastaturrahmen
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
483 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Paketgewicht:
2160 g
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
HP Audio-Verstärkung:
Ja
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP Wide Vision HD
HP Security-Tools:
Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Mitgelieferte HP Software:
HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
198122309832
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1510 g
Breite:
322 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe (vorne):
18.9 mm
Höhe (hinten):
19.9 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
vorinstallierte Software:
Intel® Unison™, Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (30-Tage-Testversion); 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion; Xbox Game Pass, 1 Gratis-Probemonat
Testsoftware:
25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Display Glasart:
Glas von Kante zu Kante
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
300 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
35.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel Core 7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
150U
Prozessorgeneration:
Intel Core (Series 1)
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
5.4 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
2in1 Notebook
,
Convertible
,
Convertible Laptop
,
Convertible Notebook
,
Detachables
,
Hybrid-Laptop
,
Hybrid-Notebook
,
Hybrid-Tablet
,
Konvertierbare Notebooks
,
Business Laptop
,
Business Notebook
,
HP Laptops
,
HP Notebooks
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
hp 14 zoll laptop
,
business laptop
,
business laptop 14"
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.020,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,02*
€ 1.295,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,79*
€ 1.295,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,81*
€ 1.282,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,87*
€ 1.257,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,60*
€ 1.214,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POLY Blackwire 3210 Monaurales USB-A-Headset
Poly
80S01AA
ab € 18,37*
Zubehör
POLY Blackwire 3210 Monaurales USB-C-Headset
Poly
80S09AA
ab € 18,32*
Zubehör
POLY Blackwire 3215 Monaurales USB-A-Headset
Poly
80S06AA
ab € 33,38*
Zubehör
POLY Blackwire 3225 USB-A Stereo-Headset
Poly
80S11AA
ab € 42,28*
Zubehör
POLY Blackwire 5220 USB-A Stereo-Headset
Poly
80R97AA
ab € 45,99*
Zubehör
POLY Blackwire C3215 Monaurales Headset + Trageetui
Poly
80S05AA
ab € 33,43*
Zubehör
POLY Blackwire C3220 Stereo USB-C Headset (schwarz) +Etui (Packungseinheit)
Poly
80S08A6
ab € 28,47*
Zubehör
POLY Blackwire C3220 UC USB-A-Headset
Poly
7S4L0AA
ab € 30,27*
Zubehör
POLY Blackwire C3220 USB-C Stereo-Headset + Tragetetui
Poly
80S07AA
ab € 27,43*
Zubehör
POLY Blackwire C3225 Top
Poly
7S4M7AA
ab € 31,13*
Zubehör
POLY Blackwire C3225 USB-C Stereo-Headset
Poly
80S04AA
ab € 40,84*
Zubehör
POLY Blackwire C5210 USB-C-Headset + Inline-Kabel
Poly
805H4AA
ab € 55,97*
Zubehör
POLY Blackwire C5220 USB-C-Headset + Inline-Kabel
Poly
805H3AA
ab € 62,95*
Zubehör
POLY H251 Supraplus Freisprecheinrichtung mit Tasche TAA
Poly
7S442AA
ab € 69,57*
Zubehör
POLY H251N Supraplus Monoaurales Headset mit Tasche TAA
Poly
7S443AA
ab € 73,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen