Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Hefter/Stapler mit 2/4-Lochung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet Hefter/Stapler mit 2/4-Lochung
HP LaserJet Hefter/Stapler mit 2/4-Lochung
Artikel-Nr.:
     2753I-1871632
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A2W82A
EAN/GTIN:
     887111440716
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Finisher
Finisher Lochereinheit
Lochereinheit
HP Color LaserJet Finisher verbessern das Arbeitsablaufmanagement, indem sie Ihren Drucker um automatische Funktionen zum Heften und Stapeln erweitern. Dank komfortabler automatischer Heftung und Sortierung von Druckaufträgen im zusätzlichen Ausgabefach müssen Sie den Drucker seltener kontrollieren.Durch die automatische Hefteinrichtung werden Workflows optimiert, um so die Produktivität zu erhöhen und Zeit einzusparen. Heften Sie bis zu 15 Seiten pro Dokument zusammen, und lassen Sie die Sortierung vom Drucker übernehmen.

Erweitern Sie mit diesem großen 500-Blatt-Fach die Ausgabekapazität Ihres Druckers und ermöglichen Sie die Verarbeitung der Aufträge mehrerer Benutzer.

Zeiteinsparungen beim Suchen von Druckaufträgen, denn die Aufträge werden in ordentlichen Stapeln sortiert.
Weitere Informationen:
Maximale Kapazität:
500 Blätter
Hefter:
Ja
Heftkapazität:
15 Blätter
Lochstanzen:
Ja
Kompatible Produkte:
LaserJet Enterprise M855dn, LaserJet Enterprise M855xh, LaserJet Enterprise flow M880z
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
812 mm
Tiefe:
671 mm
Höhe:
1095 mm
Gewicht:
61400 g
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
848 x 1095 x 1588 mm
Verpackungsbreite:
848 mm
Verpackungstiefe:
1095 mm
Verpackungshöhe:
1588 mm
Paketgewicht:
113150 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.674,16*
€ 2.875,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.668,69*
€ 2.875,70*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.686,17*
€ 2.884,14*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.670,01*
€ 2.886,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.807,39*
€ 3.029,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.875,69*
€ 3.422,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.849,61*
€ 3.391,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.759,88*
€ 3.284,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.707,15*
€ 3.221,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.674,16*
€ 3.182,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.