Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-943BTPN Herst.-Nr.: A2W83A EAN/GTIN: 887111440723 |
| |
|
| | |
| HP Color LaserJet Finisher ermöglichen Ihnen die Erstellung komplexer Dokumente mit drei Fächern, automatischem Versatz, Inline-Heften und -Stapeln sowie Broschürenerstellung mit Klammerheftung und V-Faltung.Funktionalitätstrennung – jedes Fach kann für den Empfang von Faxen, Kopien oder Ausdrucken zugewiesen werden.
Dieser Stapler fungiert als einzelnes Gerät und alle Fächer tragen zur Gesamtausgabekapazität bei.
Beinhaltet Inline-Heften, automatische Auftragstrennung und 3-Fach-Ablagefach zur Trennung von Aufträgen nach Funktion (einzeln oder gruppiert), jeweils mit Auftragsversatz. Weitere Informationen: | | Hefter: | Ja | Kompatible Produkte: | Color LaserJet Enterprise M855dn, Color LaserJet Enterprise M855xh, Color LaserJet Enterprise flow M880z | HP-Segment: | Business, Unternehmen | Breite: | 683 mm | Tiefe: | 668 mm | Höhe: | 1092 mm | Gewicht: | 76100 g | Lagenanzahl pro Palette: | 1 Stück(e) | Paletten Größe (B x T x H): | 848 x 974 x 1588 mm | Verpackungsbreite: | 848 mm | Verpackungstiefe: | 974 mm | Verpackungshöhe: | 1588 mm | Paketgewicht: | 126630 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.633,83* | € 2.742,00* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.660,20* | € 2.775,33* | | | | | 37 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.648,10* | € 2.781,48* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.665,54* | € 2.786,12* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3.403,25* | € 3.522,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|