Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro M521dw MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; Automatische Dokumentenzuf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Pro M521dw MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; Automatische Dokumentenzuf...
HP LaserJet Pro M521dw MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; Automatische Dokumentenzuf...
HP LaserJet Pro M521dw MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; Automatische Dokumentenzuf...
HP LaserJet Pro M521dw MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; Automatische Dokumentenzuf...
HP LaserJet Pro M521dw MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; Automatische Dokumentenzuf...
HP LaserJet Pro M521dw MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; Automatische Dokumentenzuf...
HP LaserJet Pro M521dw MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; Automatische Dokumentenzuf...
HP LaserJet Pro M521dw MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; Automatische Dokumentenzuf...
HP LaserJet Pro M521dw MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; Automatische Dokumentenzuf...
HP LaserJet Pro M521dw MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; Automatische Dokumentenzuf...
Artikel-Nr.:
     C2572-A8P80A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A8P80A
EAN/GTIN:
     887111015907
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Eine zuverlässige Lösung zu einem attraktiven Einstiegspreis mit Dual-Head-Scanner (doppelseitiges Scannen ohne Wenden der Vorlage), Wireless-Anbindung, farbigem Touchscreen-Display, praktischem USB-Anschluss und Funktion zum Drucken von Mobilgeräten. Führen Sie Druckaufträge schneller aus, erstellen Sie Dokumente in hoher Qualität und vereinfachen Sie das Scannen und Weiterleiten von Dokumenten. Profitieren Sie von einer schnellen Installation und Verbindung.[1,2] Senden Sie schnelle Befehle über einen intuitiven Farb-Touchscreen. Das Recycling leerer HP Original Tonerkartuschen leistet einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.[3]

Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Transparenzen, Briefkopf, Kartenstapel, Konzeptpapier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
210 x 297 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio, 16K
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
B5, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
59 - 199 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Maximale monatliche Auslastung:
75000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
2000 - 6000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PostScript 3, PCLm
Drucker-Schriftarten:
Scalable, TrueType
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
256 MB
RAM-Speicher maximal:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
54 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.7 dB
Zahl der Benutzer:
15 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit): 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 1 GB RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit), 400 MB available hard disk space, CD/DVD-ROM or Internet, USB or network port
Software-CD:
Ja
Zertifizierung:
CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2 | 3
Gesamte Papierkapazität:
600 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
500 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Maximale Papierkapazität:
1100 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
350 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
3.5 "
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2012
Verpackungsbreite:
585 mm
Verpackungstiefe:
594 mm
Verpackungshöhe:
733 mm
Paketgewicht:
29570 g
Breite:
465 mm
Tiefe:
465 mm
Höhe:
508 mm
Gewicht:
22400 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
6000 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
Telefon
Netzkabel enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
HP ePrint:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit WEP, PEAP, EAP-TLS, WEP, AES, SNMPv3, HTTPS, TKIP, SSL/TLS, LEAP, WPA
Mobile Drucktechnologien:
Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (ADF):
300 x 300 DPI
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
Software, TWAIN, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe):
14 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
19 Seiten pro Minute
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
WIA, TWAIN
TWAIN-Version:
1,9
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
40 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
250 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze:
100
Faxweiterleitung:
Ja
Faxsendung:
100 Positionen
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
760 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
760 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
520 W
Energieverbrauch (bereit):
18.2 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
4.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
2.812 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
8 s
Sicheres Drucken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp laserjet netzwerkdrucker, laserdrucker, hp laserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,10*
€ 1.086,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,54*
€ 1.066,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,07*
€ 1.037,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,02*
€ 971,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.