Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE H6J69A Rack Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE H6J69A Rack Freistehendes Gestell Schwarz
HPE H6J69A Rack Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21807236
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6J69A
EAN/GTIN:
     887758450222
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Suchen Sie ein Rack-Gehäuse für Rechenzentren, das die neuesten Innovationen zu einem vernünftigen Preis bietet? Das HP G2 Rack der Serie 11000 ist für moderne Rechenzentren mit festem Budget konzipiert und bietet die Innovationen, die Sie brauchen, wobei der Schwerpunkt auf Einfachheit liegt. Mit einer Kapazität von 1300 kg basiert der geschweißte Rahmen auf vorherigen Konzepten für lange Lebensdauer und ist mit der Advance Perforation-Tür von Racks der Intelligent-Serie ausgestattet, um eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten. Das Design wurde optimiert, um nahezu jedem Rechenzentrum gerecht zu werden. Die hintere Halterung wurde beibehalten, um die Installation der Kabelführung und die Stromverteilung zu vereinfachen. Das neue HP G2 Racks der Serie 11000 ist auch kompatibel mit HP Location Discovery Services und beschleunigt die Implementierung neuer Geräte und die Asset-Verfolgung. Einfaches All-in-One Universal-Rack für alle Anforderungen Ihres Rechenzentrums.

Einfach, robust und innovativ

• 1360 kg Kapazität für Umgebungen mit hoher Dichte
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
797.05 mm
Tiefe
1260.09 mm
Höhe
2006 mm
Gewicht
169189 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.719,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,94*
€ 2.254,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.889,80*
€ 2.248,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.821,61*
€ 2.167,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,55*
€ 2.112,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.719,33*
€ 2.046,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AF618A
ab € 1.311,18*
Zubehör
HP
253449-B21
ab € 154,95*
Zubehör
HP
BW941A
ab € 218,62*
Zubehör
HP
BW928A
ab € 34,82*
Zubehör
HP
AF620A
ab € 1.601,82*
Zubehör
HP
361591-B21
ab € 200,17*
Zubehör
HP
AF621A
ab € 3.046,47*
Zubehör
HP
H6J91A
ab € 397,08*
Zubehör
HP
AF622A
ab € 4.209,83*
Zubehör
HP
AF547A
ab € 182,51*
Zubehör
HP
BW961A
ab € 183,70*
Zubehör
HP
BW932A
ab € 146,20*
Zubehör
HP
H5M68A
ab € 354,35*
Zubehör
HP
120672-B21
ab € 405,38*
Zubehör
HP
BW935A
ab € 50,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.