Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Color 550-Blatt-Medienfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Color 550-Blatt-Medienfach
HP LaserJet Color 550-Blatt-Medienfach
HP LaserJet Color 550-Blatt-Medienfach
HP LaserJet Color 550-Blatt-Medienfach
HP LaserJet Color 550-Blatt-Medienfach
Artikel-Nr.:
     C2572-B5L34A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B5L34A
EAN/GTIN:
     888182586174
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
hp papierkassette 550 blatt

Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
888182586174
Verpackungsbreite:
585 mm
Verpackungstiefe:
247 mm
Verpackungshöhe:
575 mm
Paketgewicht:
5800 g
Breite:
458 mm
Tiefe:
465 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
5800 g
Maximale Kapazität:
500 Blätter
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2450 mm
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, hp papierkassette
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,84*
€ 248,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.