| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-890330 Herst.-Nr.: AH862A EAN/GTIN: 4948382517333 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP 1/8 G2 Kit für linkes Magazin. Nur zur Verwendung auf der linken Seite der 1/8 G2 Band-Autoloader; Zusätzliches Magazin mit 4 Einschüben. Umfasst einen Export-/Import-Einschub. Weitere Informationen: Leistungen | Produkttyp | Speicher-Autoloader & Bibliothek | ![](/p.gif) | Medientyp | Bandkartusche | ![](/p.gif) | Unterstützte Speichermedientypen | LTO-1 | ![](/p.gif) | Anzahl Slots (max) | 4 | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 91.4 x 167.6 x 629.9 mm | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1000 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |