Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Wartungs-/Fixiererkit (220 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Wartungs-/Fixiererkit (220 V)
HP LaserJet Wartungs-/Fixiererkit (220 V)
Artikel-Nr.:
     C2572-C2H57A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2H57A
EAN/GTIN:
     887111489814
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Konzipiert für Benutzer von LaserJet Enterprise Druckern und MFPs, die optimale Qualität und Zuverlässigkeit benötigen.

HP LaserJet Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihrer HP Drucker oder MFPs sowie eine dauerhaft exzellente Druckqualität sicher.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5200 g
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2334 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
887111489814
Produkttyp:
Wartungs-Set
Drucktechnologie:
Laser
Druckleistung:
200000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Kompatibilität:
HP LaserJet Enterprise M806dn, M806x, M830z
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
5200 g
Verpackungsbreite:
590 mm
Verpackungslänge:
245 mm
Verpackungstiefe:
245 mm
Verpackungshöhe:
332 mm

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise Flow MFP M 830 z; LaserJet Enterprise M 800 Series; LaserJet Enterprise M 806 dn; LaserJet Enterprise M 806 x Plus; LaserJet Managed flow MFP M 830 zm
Troy:
806 DN Micr Printer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,25*
€ 407,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,71*
€ 406,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,61*
€ 399,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,22*
€ 381,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.