Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Gestrichenes Papier schwer - 610 mm x 30,5 m (24 x 100 Fuß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Gestrichenes Papier schwer - 610 mm x 30,5 m (24 x 100 Fuß)
HP Gestrichenes Papier schwer - 610 mm x 30,5 m (24 x 100 Fuß)
HP Gestrichenes Papier schwer - 610 mm x 30,5 m (24 x 100 Fuß)
Artikel-Nr.:
     C2572-C6029C
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6029C
EAN/GTIN:
     848412013108
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses PEFC-zertifizierte Papier eignet sich ideal für kräftige, farbgenaue Drucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. Es ist außerordentlich benutzerfreundlich und liefert exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität.Von Strichzeichnungen bis hin zu Illustrationen und Grafiken mit geringerer Tintendichte: Sie erhalten Top-Qualität und konsistente Ergebnisse – Ausdruck für Ausdruck, Rolle für Rolle.

Sie können Ihre Ausdrucke direkt nach dem Drucken weiterverarbeiten. Dank einer optimierten Beschichtung ist die Tinte noch besser gegen Abrieb geschützt. Knappe Termine lassen sich problemlos einhalten.

Erweitern Sie Ihr Angebot mit hochweißem Premium-Papier. Von Arbeitsentwürfen und Design-Proofs bis hin zu feinen Strichzeichnungen und Illustrationen – mit diesem PEFC-zertifizierten Papier können Sie die Projekt- und Umweltziele Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden perfekt erreichen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
111 x 111 x 651 mm
Paketgewicht:
4270 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
4.38 x 4.38 x 25.63 "
Verpackungsgewicht (imperial):
9.41 Pfund
Abmessungen (BxTxH):
111 x 111 x 651 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1127 mm
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
30.5 m
Größe (Imperial):
4.38 "
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Druckmedien - Stärke:
163 µm
Druckmediengewicht:
130 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1 Jahr(e)
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
3710 g
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
96 %
Printmedien - Glanzniveau:
Matte
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Druckmaterial - Helligkeit:
89%
Druckmaterial - Trocknungszeit:
0 min.
Druckmateriallaminierung:
thermal, pressure-sensitive laminate films
Druckmedien - Feuchtigkeitsbeständigkeit:
Lamination required
Druckmaterial - Weißintensität:
144
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Kerngrösse (imperial):
2 "
Hinweis zur Lichtbeständigkeit (Innenraum, Schaufenster):
3 mon.
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 95 °F
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 30,5 Meter (ab € 1,33968* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.