Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-803025440043 Herst.-Nr.: C6567B EAN/GTIN: 883585506989 |
| |
|
| | |
| Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses PEFC-zertifizierte Papier eignet sich ideal für farbgenaue Alltagsausdrucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. Es ist außerordentlich benutzerfreundlich und liefert exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität. Weitere Informationen: | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % | Betriebstemperatur: | 15 - 35 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 % | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 1118 x 127 x 127 mm | Paketgewicht: | 5470 g | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Größe (Imperial): | 42 " | Oberflächentyp: | Matte | Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit: | 2 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LFP-Papier, Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, gestrichene Großformat-Papierrolle, gestrichene Großformatpapierrolle, plotterpapier gestrichen 90g, mausmatte, hp plotterpapier |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 52,52* | € 69,05* | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 54,36* | € 73,21* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 58,35* | € 76,70* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 62,62* | € 82,69* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 64,98* | € 85,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 45 Meter (ab € 1,16712* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|