Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP C6980A Plotterpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP C6980A Plotterpapier
HP C6980A Plotterpapier
HP C6980A Plotterpapier
Artikel-Nr.:
     C2572-C6980A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6980A
EAN/GTIN:
     848412012781
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses PEFC-zertifizierte Papier eignet sich ideal für farbgenaue Alltagsausdrucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. Es ist außerordentlich benutzerfreundlich und liefert exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
949 x 152 x 152 mm
Paketgewicht:
11940 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Größe (Imperial):
36 "
Oberflächentyp:
Matte
Druckmediengewicht:
90 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 82,23* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.