Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Heftklammern


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HP Heftklammern
HP Heftklammern
HP Heftklammern
HP Heftklammern
HP Heftklammern
Artikel-Nr.:
     128-943CUN7
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8091A
EAN/GTIN:
     725184580185
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
drucker heftklammern
Praktische Nachfüllung mit 5.000 Heftklammern.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Kapazität:
5000 Heftklammern
Produktfarbe:
Metallisch, Transparent
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
M630, M630, MFP M725
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
725184580185
Breite:
94 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
42 mm
Gewicht:
230 g

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet 9000; LaserJet 9000 DN; LaserJet 9000 HNF; LaserJet 9000 HNS; LaserJet 9000 L MFP; LaserJet 9000 MFP; LaserJet 9000 N; LaserJet 9040; LaserJet 9040 DN; LaserJet 9040 MFP; LaserJet 9040 N; LaserJet 9040 Series; LaserJet 9050; LaserJet 9050 DN; LaserJet 9050 MFP; LaserJet 9050 N; LaserJet 9050 Series; LaserJet M 9040 MFP; LaserJet M 9050 MFP
Troy:
9000 Micr EX; 9000 Micr EX Secure; 9000 Series
Canon:
LBP -5060
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 38,67*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 29,92*
€ 39,49*
2 Tage
2
pro Paket
€ 4,90*
ab € 29,98*
€ 39,57*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,15*
ab € 29,94*
€ 39,98*
10 Tage
35
pro Paket
€ 6,90*
ab € 32,45*
€ 43,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,67*
€ 46,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,30*
€ 45,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,96*
€ 43,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,98*
€ 39,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,12*
€ 38,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,31*
€ 34,88
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,00587* pro Stück)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.