Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet 220V Fuser Kit Fixiereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet 220V Fuser Kit Fixiereinheit
HP Color LaserJet 220V Fuser Kit Fixiereinheit
HP Color LaserJet 220V Fuser Kit Fixiereinheit
HP Color LaserJet 220V Fuser Kit Fixiereinheit
HP Color LaserJet 220V Fuser Kit Fixiereinheit
HP Color LaserJet 220V Fuser Kit Fixiereinheit
HP Color LaserJet 220V Fuser Kit Fixiereinheit
HP Color LaserJet 220V Fuser Kit Fixiereinheit
HP Color LaserJet 220V Fuser Kit Fixiereinheit
Artikel-Nr.:
     C2572-CB458A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB458A
EAN/GTIN:
     882780488786
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit hp
HP Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine konstant bestmögliche Druckqualität sicher.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
597.92 mm
Verpackungstiefe:
248.92 mm
Verpackungshöhe:
283.97 mm
Paketgewicht:
6200 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
598 x 249 x 284 mm
Drucktechnologie:
Laser
OEM-Code:
CB458A
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Color LaserJet CP6015/CM6040MFP Verbrauchsmaterial-Kits funktionieren mit:
Größe (Imperial):
23.54 "
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
23.54 x 9.8 x 11.18 "
Druckleistung (in Seiten) (Farbe, A4), ungefähr:
100000 Seiten
Verpackungsgewicht (imperial):
13.67 Pfund
Gewicht (imperial):
10.14 Pfund
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
17 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Gewicht:
4600 g
Breite:
597.92 mm
Tiefe:
248.92 mm
Höhe:
283.97 mm
Abmessungen (BxTxH):
597.92 x 248.92 x 283.97 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 6030 F MFP; Color LaserJet CM 6030 MFP; Color LaserJet CM 6040 F MFP; Color LaserJet CM 6040 MFP; Color LaserJet CM 6040 Series; Color LaserJet CM 6040 X MFP; Color LaserJet CP 6000 Series; Color LaserJet CP 6015 DE; Color LaserJet CP 6015 DN; Color LaserJet CP 6015 DNE; Color LaserJet CP 6015 N; Color LaserJet CP 6015 Series; Color LaserJet CP 6015 X; Color LaserJet CP 6015 XH
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.