Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Professional CP5225n Drucker, Color, Drucker für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet Professional CP5225n Drucker, Color, Drucker für
HP Color LaserJet Professional CP5225n Drucker, Color, Drucker für
HP Color LaserJet Professional CP5225n Drucker, Color, Drucker für
HP Color LaserJet Professional CP5225n Drucker, Color, Drucker für
HP Color LaserJet Professional CP5225n Drucker, Color, Drucker für
HP Color LaserJet Professional CP5225n Drucker, Color, Drucker für
HP Color LaserJet Professional CP5225n Drucker, Color, Drucker für
HP Color LaserJet Professional CP5225n Drucker, Color, Drucker für
HP Color LaserJet Professional CP5225n Drucker, Color, Drucker für
HP Color LaserJet Professional CP5225n Drucker, Color, Drucker für
Artikel-Nr.:
     C2572-CE711A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE711A#B19
EAN/GTIN:
     884420971412
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Vielseitiger und kostengünstiger A3 Desktop-Drucker, der sämtliche geschäftlichen Druckanforderungen von Postkarten bis zu Dokumenten in Großformat abdeckt. Exzellente Druckqualität durch HP ColorSphere Toner, hohe Geschwindigkeiten und Benutzerfreundlichkeit mit unübertroffener Zuverlässigkeit.

Weitere Informationen:
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 10 (332), Windows Vista (32-bit/64-bit): 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB available hard disk space; Windows Server 2003 (print driver only): any Pentium® II processor or higher, 64 MB RAM, 250 MB available hard disk space; SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display, Internet Explorer 5.5 or higher, CD-ROM drive, USB or Ethernet port
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
20 - 60 %
Warentarifnummer (HS):
84433210
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Ethernet/LAN:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
TCP/IP, IPv4, IPv6
Management-Protokolle:
SNMPv1, HTTP
Treiber enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Mitgelieferte Software:
Print driver (HP PCL 6), Toolbox FX configuration utility, SNP alerts and installation software on CD-ROM
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2 | 3
Gesamte Papierkapazität:
350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Maximale Papierkapazität:
850 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
250 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
75000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung:
1500 - 5000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten:
Scalable, TrueType
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
192 MB
RAM-Speicher maximal:
448 MB
Speicherkartensteckplätze:
1
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorfamilie:
NXP ColdFire V5x
Prozessor:
Motorola Coldfire V5x
Prozessortaktfrequenz:
540 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
49 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.3 dB
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LED
Steuerung:
Tasten
Zertifizierung:
CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(A2S) 884420971535; (ABU) 884420971405; (ABY) 884420971450; (ACQ) 884420971436; (B13) 888182819975; (B19) 884420971412
HP GTIN (EAN/UPC):
884420971535, 884420971405, 884420971450, 884420971436, 888182819975, 884420971412
Verpackungsbreite:
718 mm
Verpackungstiefe:
702 mm
Verpackungshöhe:
478 mm
Paketgewicht:
43000 g
Breite:
545 mm
Tiefe:
599 mm
Höhe:
338 mm
Gewicht:
40900 g
Paletten Größe (B x T x H):
721 x 766 x 1961 mm
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
32 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
297 x 432 mm
ISO-B-Formate:
B4, B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Legal, Brief
Umschlaggrößen:
B5, C5, DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 320 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 457 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 220 g/m²
Duplexmediengewicht:
Up - 120 plain papers, up - 160 coated papers g/m²
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Linux
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
440 W
Stromverbrauch (Standby):
30 W
Stromverbrauch (PowerSave):
4.4 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckauflösung Farbe:
600 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3):
10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3):
10 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
16 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
17 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 968,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,97*
€ 1.279,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,26*
€ 1.277,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,64*
€ 1.244,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,90*
€ 1.210,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,01*
€ 1.151,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
UT811PE
ab € 358,39*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,81*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,07*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.