Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Office-Papier - 2500 Blatt/A4/210 x 297 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HP Office-Papier - 2500 Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Office-Papier - 2500 Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Office-Papier - 2500 Blatt/A4/210 x 297 mm
Artikel-Nr.:
     C2572-CHP113
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Büros mit hohem Druckaufkommen, die großen Wert auf professionelle Ausdrucke legen – ganz gleich, ob sie mit HP LaserJets, HP Tintenstrahldruckern oder anderen Geräten arbeiten.

HP Office-Papier wurde speziell für Unternehmen konzipiert, die Papier kartonweise kaufen – als optimale Lösung für ein hohes Druckaufkommen. Das HP Quickpack (2.500 Blatt) ermöglicht den problemlosen Zugriff auf das Papier – und das Papier lässt sich einfach in den Kopierer oder Drucker einlegen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Breite:
215 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
260 mm
Empfohlene Nutzung:
Universal
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp:
Matte
Blätter pro Packung:
2500 Blätter
Mediengewicht:
80 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
4 µm
HP-Segment:
Unternehmen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,56*
1 Paket enthält 25 Stück (€ 0,9824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.