Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Kopierpapier 80 g/m² - 500 Blatt/A3/297 x 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Kopierpapier 80 g/m² - 500 Blatt/A3/297 x 420 mm
HP Kopierpapier 80 g/m² - 500 Blatt/A3/297 x 420 mm
HP Kopierpapier 80 g/m² - 500 Blatt/A3/297 x 420 mm
Artikel-Nr.:
     C2572-CHP920
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP920
EAN/GTIN:
     3141725005769
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Ideal für Büro- und Profianwender, die ein zuverlässiges Papier für ihre Volumen- und Schwarzweiß-Anwendungen benötigen.

HP Kopierpapier eignet sich für alle Ausgabegeräte in Ihrem Büro. Dieses Papier ist ideal für hohe Druckvolumen in mittleren und großen Unternehmen geeingnet und wurde zur Reduzierung der Staubpartikel entwickelt, die Papierstaus verursachen können.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Breite:
297 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
420 mm
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
297 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
5000 g
Empfohlene Nutzung:
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße:
A3 (297x420 mm)
Oberflächentyp:
Matt
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
80 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
HP-Segment:
Unternehmen
Paletten Größe (B x T x H):
670 x 1350 x 880 mm
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02454* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.