Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Enterprise M806dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, USB-Druck über Vorderseite; Beidseitiger Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Enterprise M806dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, USB-Druck über Vorderseite; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Enterprise M806dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, USB-Druck über Vorderseite; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Enterprise M806dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, USB-Druck über Vorderseite; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Enterprise M806dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, USB-Druck über Vorderseite; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Enterprise M806dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, USB-Druck über Vorderseite; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Enterprise M806dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, USB-Druck über Vorderseite; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Enterprise M806dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, USB-Druck über Vorderseite; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Enterprise M806dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, USB-Druck über Vorderseite; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Enterprise M806dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, USB-Druck über Vorderseite; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Enterprise M806dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, USB-Druck über Vorderseite; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Enterprise M806dn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, USB-Druck über Vorderseite; Beidseitiger Druck
Artikel-Nr.:
     C2572-CZ244A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ244A#B19
EAN/GTIN:
     887111365453
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Laserdrucker A3
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Dieser A3 HP LaserJet verarbeitet schnell große Druckaufträge, mit extra hoher Zuführungskapazität und vielfältigen Optionen zur Papierhandhabung. Ganz einfach mobil drucken mit Wireless Direct Printing[1] und Touch-to-Print-Technologie[2]. Einfache Upgrades zum Schutz Ihrer Investitionen.

Weitere Informationen:
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, dedicated USB 1.1/2.0 or network connection
Power-LED:
Ja
Standby-LED:
Ja
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
10 - 80 %
Geräuschemission (betriebsbereit):
54 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
37 dB
Packungsinhalt:
HP LaserJet M806 Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (~34.5K pages); Hardware Install Guide, Support flyer, Warranty card; Printer documentation and driver on CD-ROM; Power cord; USB cable (Brazil only)
Warentarifnummer (HS):
84433210
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Ethernet/LAN:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Mitgelieferte Software:
HP PCL 6 Discrete Printer Driver, Mac SW Link to Web (Mac Installer), Windows Installer
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
3 | 5
Gesamte Papierkapazität:
1100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
600 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
500 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Maximale Papierkapazität:
4600 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
3000 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
300000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz
Zahl der Druckpatronen:
1
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung:
10000 - 50000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten:
PostScript, Scalable, TrueType, Windows
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
1024 MB
RAM-Speicher maximal:
1536 MB
Speicherkartensteckplätze:
1
Interne Speicherkapazität:
8 GB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
55 dB
Schallleistungspegel (Druck):
7.2 dB
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Farbdisplay:
Ja
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Zertifizierung:
CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); Other EMC approvals as required by individual countries
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(A67) 887758887660; (ABT) 887111365422; (ABY) 887111365439; (ACQ) 887111365446; (B13) 888182819890; (B19) 887111365453; (BAZ) 887111365460
HP GTIN (EAN/UPC):
887758887660, 887111365422, 887111365439, 887111365446, 888182819890, 887111365453, 887111365460
Verpackungsbreite:
856 mm
Verpackungstiefe:
760 mm
Verpackungshöhe:
978 mm
Paketgewicht:
88840 g
Breite:
1095 mm
Tiefe:
648 mm
Höhe:
635 mm
Gewicht:
76100 g
Paletten Größe (B x T x H):
856 x 760 x 978 mm
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5
Maximale Druckgröße:
297 x 420 mm
ISO-B-Formate:
B4, B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
16K
Umschlaggrößen:
B5, C5, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite:
98 - 312 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
191 - 470 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 220 g/m²
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows Server 2012
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Linux, Novell, Android
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
1000 W
Energieverbrauch (bereit):
38 W
Stromverbrauch (Standby):
38 W
Stromverbrauch (PowerSave):
2.2 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.832 kWh/Woche
Nennstrom:
5.5 A
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
56 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3):
28 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
8.5 s
Sicheres Drucken:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.607,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.826,72*
€ 3.363,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.799,46*
€ 3.331,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.705,22*
€ 3.219,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.649,54*
€ 3.152,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.607,54*
€ 3.102,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
B9S65A
ab € 2.908,99*
Zubehör
HP
U8C62E
ab € 1.456,13*
Zubehör
HP
U8C63E
ab € 2.141,21*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,81*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,07*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.