Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro 500 Multifunktionsfarbdrucker M570dn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 50 Blatt; Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Pro 500 Multifunktionsfarbdrucker M570dn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 50 Blatt; Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro 500 Multifunktionsfarbdrucker M570dn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 50 Blatt; Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro 500 Multifunktionsfarbdrucker M570dn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 50 Blatt; Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro 500 Multifunktionsfarbdrucker M570dn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 50 Blatt; Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro 500 Multifunktionsfarbdrucker M570dn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 50 Blatt; Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro 500 Multifunktionsfarbdrucker M570dn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 50 Blatt; Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro 500 Multifunktionsfarbdrucker M570dn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 50 Blatt; Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro 500 Multifunktionsfarbdrucker M570dn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 50 Blatt; Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro 500 Multifunktionsfarbdrucker M570dn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 50 Blatt; Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro 500 Multifunktionsfarbdrucker M570dn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 50 Blatt; Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck
Artikel-Nr.:
     C2572-CZ271A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ271A
EAN/GTIN:
     886112935146
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Der HP Farblaserdrucker mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für professionelle Druckqualität mit Dual-Head-Scanner, Farb-Touchscreen und HP ePrint.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4
Maximale Druckgröße:
215 x 355 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 60 %
Betriebstemperatur:
10 - 27.22 °C
Maximale monatliche Auslastung:
75000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
256 MB
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Abmessungen (BxTxH):
825.5 x 914.4 x 896.6 mm
All-in-one-Funktionen:
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Farbe-Funktionen all-in-one:
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Maximale Papierkapazität:
250 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
250 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
3.5 Zoll
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2012
Verpackungsbreite:
733 mm
Verpackungstiefe:
644 mm
Verpackungshöhe:
730 mm
Paketgewicht:
45900 g
Breite:
515 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
538 mm
Gewicht:
40800 g
Ethernet/LAN:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
300 x 300 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scangeschwindigkeit (Farbe):
15 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
20.5 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPG, PNG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, RTF, TXT
Kopieren:
Farbkopieren
Max. Auflösung:
300 x 300 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
30 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
30 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Faxspeicher:
250 Seiten
Faxsendung:
120 Positionen
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
605 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
110 - 127 V
AC Eingangsfrequenz:
60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
31 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
31 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
10.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
10.5 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 863,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,42*
€ 1.136,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,15*
€ 1.133,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,69*
€ 1.114,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,40*
€ 1.085,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,91*
€ 1.028,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,92*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.