Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Hefter/Stapler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Hefter/Stapler
HP LaserJet Hefter/Stapler
Artikel-Nr.:
     C2572-CZ994A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ994A
EAN/GTIN:
     887111489760
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Finisher
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Der HP LaserJet Stapler/Stacker bietet automatische Heft- und Stapelfunktionen für mehr Effizienz und eine höhere Ausgabekapazität.Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit automatischen Stapel- und Heftfunktionen.

Profitieren Sie von problemlosen unbeaufsichtigten Druckvorgängen bei komplexen Dokumenten.

Steigern Sie die Produktivität und nutzen Sie die zusätzliche Ausgabekapazität von bis zu 3000 Blatt.
Weitere Informationen:
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
662 mm
Tiefe:
657 mm
Höhe:
1063 mm
Gewicht:
68000 g
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1095 x 848 x 1281 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
1095 x 848 x 1281 mm
Verpackungsbreite:
1095 mm
Verpackungstiefe:
848 mm
Verpackungshöhe:
1281 mm
Paketgewicht:
115000 g
Weitere Suchbegriffe: Papierschacht, hp finisher, finisher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.845,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.033,14*
€ 2.419,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.021,37*
€ 2.405,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.951,78*
€ 2.322,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.905,12*
€ 2.267,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.845,77*
€ 2.196,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.