Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PageWide Pro 500-Blatt-Papierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP PageWide Pro 500-Blatt-Papierfach
HP PageWide Pro 500-Blatt-Papierfach
HP PageWide Pro 500-Blatt-Papierfach
Artikel-Nr.:
     C2572-D3Q23A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D3Q23A
EAN/GTIN:
     889894654830
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
hp papierkassette

Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
575 mm
Verpackungstiefe:
457 mm
Verpackungshöhe:
219 mm
Paketgewicht:
6560 g
Breite:
515 mm
Tiefe:
395 mm
Höhe:
140 mm
Gewicht:
5670 g
Typ:
Mehrzweckfach
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP PageWide Pro 452dw HP PageWide Pro 477dw
Maximale Kapazität:
500 Blätter
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 2412 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,79*
€ 799,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,00*
€ 793,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,49*
€ 788,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,34*
€ 771,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,29*
€ 714,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.