Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP UltraSlim Docking Station Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP UltraSlim Docking Station Andocken Schwarz
HP UltraSlim Docking Station Andocken Schwarz
HP UltraSlim Docking Station Andocken Schwarz
HP UltraSlim Docking Station Andocken Schwarz
HP UltraSlim Docking Station Andocken Schwarz
HP UltraSlim Docking Station Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-D9Y32ET#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D9Y32ET#ABB
EAN/GTIN:
     5712505647950
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die exklusiv für ultraschlanke HP EliteBook Notebook PCs entwickelte HP UltraSlim Dockingstation erweitert Bildschirm-, Netzwerk-, und Gerätekonnektivität, damit Sie den ganzen Tag noch produktiver sein können – und das alles durch ein einfaches One-Click-Dock mit seitlichem Einschub.

Vier USB 3.0 Anschlüsse bieten High-Speed-Verbindung zu den USB-Geräten, die Sie am häufigsten verwenden. USB 3.0 verringert den Zeitaufwand für die Datenübertragung (im Gegensatz zu USB 2.0 ) und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 sowie bidirektional.

DisplayPort und VGA-Anschlüsse sind mit älteren und neuen Videogeräten Ihrer Wahl kompatibel. Mit einem Ethernet/LAN-Port bleiben Sie online.

Kopfhörer- und Mikrofonbuchsen unterstützten Ihre Multimedia- und Videokonferenzanforderungen.
Weitere Informationen:
Breite:
44 mm
Tiefe:
368 mm
Höhe:
107 mm
Gewicht:
760 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Warentarifnummer (HS):
84733020
Übertragungstechnik:
Andocken
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.