Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet Pro 6230 ePrinter, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Beidseitiger Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OfficeJet Pro 6230 ePrinter, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 6230 ePrinter, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 6230 ePrinter, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 6230 ePrinter, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Beidseitiger Druck
Artikel-Nr.:
     C2572-E3E03A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E3E03A
EAN/GTIN:
     888182569252
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Profitieren Sie von farbigen Geschäftsdokumenten in Profiqualität – bei bis zu 50 % geringeren Kosten pro Seite im Vergleich zu Lasergeräten.[1] Dieser ePrinter bietet eine höhere Produktivität sowie mobile Druckfunktionen, sodass Sie immer und überall – im Büro, zu Hause oder unterwegs – produktiv arbeiten können.[2]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
HP dynamische Sicherheit:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(A81) 888182569252; (ABT) 888182569351
HP GTIN (EAN/UPC):
888182569252, 888182569351
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
380 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
300 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Software:
HP Printer Software, Google Toolbar, HP Update, Shop for Supplies Online
Verpackungsbreite:
508 mm
Verpackungstiefe:
194 mm
Verpackungshöhe:
449 mm
Paketgewicht:
7000 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Bronze
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Sparen Sie bis zu 50 % Papier durch automatischen beidseitigen Druck.
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
20 - 90 %
Speicherkapazität:
256 MB
RAM-Speicher maximal:
128 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
500 MHz
Schallleistungspegel (Druck):
6.8 dB
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Anzahl der Druckköpfe:
4
Zahl der Benutzer:
3 Benutzer
Kompatible Tintentypen:
Thermal Inkjet
Packungsinhalt:
HP Officejet Pro 6230 ePrinter; Power cord; HP 934 Setup Black Ink Cartridge (~300 pages); HP 935 Setup CMY Ink Cartridge (~380 pages); User Guide; Set up poster
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
3.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
24 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.205 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Warentarifnummer (HS):
84433210
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
225 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
60 Blätter
Maximale Papierkapazität:
225 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
60 Blätter
Farbe:
Ja
Maximale monatliche Auslastung:
15000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
4
Doppelseitiger Druck:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 3, PCL 3 GUI
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
200 - 800 Seiten pro Monat
Duplex Druckmodus:
Auto
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB HD, Internet Explorer, CD-ROM/DVD or Internet, USB; Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB HD, Internet Explorer, CD-ROM/DVD or Internet, USB; Windows XP SP3 (32-bit only): Intel Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 750 MB HD, Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD or Internet, USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS, Linux
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Karteikarte, L, 2L, Legal, Brief, Aussage, Hagaki-Karte
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
10, C5, C6, DL, Monarch, 6 3/4
Fotopapiergrößen:
13x18,10x15 cm
Fotopapiergrössen (imperial):
3x5,4x6,5x7,8x10,8.5x13 "
Mediengrößen für Randlosdruck:
A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite:
101.6 - 215 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 105 g/m²
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LED
Steuerung:
Tasten
Ursprungsland:
Thailand
Zertifizierung:
EU EMC Directive 2004/108/EC, CISPR 22: 2008 /EN 55022: 2010 Class B, EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008 (Europe); FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES-003, Issue 5 Class B (Canada); VCCI-2 (Japan); KCC (Korea); RCM (Australia/New Zealand); BSMI (Taiwan)
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0, Wireless LAN
Breite:
464 mm
Tiefe:
385 mm
Höhe:
145.5 mm
Gewicht:
5100 g
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1024 x 2380 mm
Maximale Auflösung:
600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Druckauflösung schwarz:
600 x 1200 DPI
Druckauflösung Farbe:
600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
24 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
29 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
10 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
14 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
17 s
Randloser Druck:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,77*
€ 436,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,76*
€ 435,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,68*
€ 424,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,27*
€ 413,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,87*
€ 384,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.