Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet 550-Blatt-Papierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet 550-Blatt-Papierfach
HP LaserJet 550-Blatt-Papierfach
HP LaserJet 550-Blatt-Papierfach
Artikel-Nr.:
     C2572-F2A72A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F2A72A
EAN/GTIN:
     888793428887
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette

Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
284 mm
Verpackungshöhe:
466 mm
Paketgewicht:
8860 g
Breite:
418 mm
Tiefe:
356 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
5060 g
Kompatibilität:
LaserJet Enterprise MFP M527 series, LaserJet Enterprise M506 series
Maximale Papierkapazität:
550 Blätter
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2481 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.