Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DisplayPort-zu-DVI-D-Adapter (Bulk 90)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DisplayPort-zu-DVI-D-Adapter (Bulk 90)
HP DisplayPort-zu-DVI-D-Adapter (Bulk 90)
Artikel-Nr.:
     C2572-FH973A6
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     FH973A6
EAN/GTIN:
     194850329005
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter

Mit dem Bulk-Pack (90) der HP DisplayPort-zu-DVI-D-Adapter konvertieren Sie die DisplayPort™-Anschlüsse Ihrer HP Business Desktop-PCs in DVI-D-Ports, um mühelos DVI-D-Monitorkabel (separat erhältlich) anzuschließen.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.19 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
HP-Segment:
Business
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, adapter dvi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,63*
€ 1.203,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,77*
€ 1.184,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,57*
€ 1.119,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,69*
€ 1.082,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,60*
€ 1.028,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.