| |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 or higher: 32-bit only, any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8 |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 26 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 16 dB |
Warentarifnummer (HS): | 8443321010 |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 1000 Seiten |
Garantiekarte: | Ja |
Treiber enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 260 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 10 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 250 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Papierfach |
Maximale Papierkapazität: | 260 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 30000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLm, PDF |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 250 - 2500 Seiten pro Monat |
Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType |
Ursprungsland: | Vietnam |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Speicherkapazität: | 256 MB |
RAM-Speicher maximal: | 256 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 53 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.6 dB |
Schallleistungspegel (Standby): | 2.6 dB |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Produktfarbe: | Weiß |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LED |
Steuerung: | Tasten |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
HP ePrint: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP Management-Tools: | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager |
Mitgelieferte HP Software: | HP Software Installer; HP Software Uninstaller (exclude Win8+); HP PCL6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Connected, Device Setup & Software; HP Printer Assistant; HP Product Improvement Study |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 889894212740; (ABY) 889894212757; (ACQ) 889894212764; (B19) 889894212771; (BAZ) 889894212788 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 889894212740, 889894212757, 889894212764, 889894212771, 889894212788 |
Verpackungsbreite: | 438 mm |
Verpackungstiefe: | 278 mm |
Verpackungshöhe: | 466 mm |
Paketgewicht: | 9200 g |
Breite: | 370.5 mm |
Tiefe: | 407.4 mm |
Höhe: | 223.9 mm |
Gewicht: | 6900 g |
Betriebstemperatur: | 15 - 32.5 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Konzeptpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Standard-Schnittstellen: | RJ-45, USB, Wireless LAN |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows Vista, Windows XP |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 480 W |
Stromverbrauch (max.): | 480 W |
Energieverbrauch (bereit): | 1.9 W |
Stromverbrauch (Standby): | 1.9 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.8 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.5 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.318 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 28 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6.7 s |
Sicheres Drucken: | Ja |