Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet Pro 7740 All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung für 35 Blatt; Scannen an...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OfficeJet Pro 7740 All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung für 35 Blatt; Scannen an...
HP OfficeJet Pro 7740 All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung für 35 Blatt; Scannen an...
HP OfficeJet Pro 7740 All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung für 35 Blatt; Scannen an...
HP OfficeJet Pro 7740 All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung für 35 Blatt; Scannen an...
HP OfficeJet Pro 7740 All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung für 35 Blatt; Scannen an...
HP OfficeJet Pro 7740 All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung für 35 Blatt; Scannen an...
HP OfficeJet Pro 7740 All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung für 35 Blatt; Scannen an...
HP OfficeJet Pro 7740 All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung für 35 Blatt; Scannen an...
HP OfficeJet Pro 7740 All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung für 35 Blatt; Scannen an...
Artikel-Nr.:
     C2572-G5J38A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G5J38A
EAN/GTIN:
     889894812605
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Drucken, scannen und kopieren Sie Dokumente und Präsentationen in brillanten Farben in Formaten bis A3 mit zu 50 % niedrigeren Kosten pro Seite als bei Farblaserdruckern.[1] Faxen Sie Dokumente bis zu 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 Zoll).

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
297 x 431.8 mm
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Hagaki-Karte
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
C5, C6, DL
Mediengrößen für Randlosdruck:
A3
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 297 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 420 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 85 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Maximale monatliche Auslastung:
30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Faxen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
250 - 1500 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 3, PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China
Ersatzpatronen:
HP 953 Schwarz Tintenpatrone (ca. 1.000 Seiten); HP 953 Cyan/Magenta/Gelb Tintenpatrone (~700 Seiten); HP 953XL Schwarz Tintenpatrone (ca. 2.000 Seiten); HP 953XL Cyan/Magenta/Gelb Tintenpatrone (ca. 1.600 Seiten); HP 957XL Schwarz Tintenpatrone (ca. 3.000 Seiten)
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
512 MB
RAM-Speicher maximal:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schallleistungspegel (Druck):
65 dB
Zahl der Benutzer:
3 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8
Anzahl der Druckköpfe:
4
Paletten Größe (B x T x H):
1220 x 1015 x 2562 mm
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver
Nachhaltige Technologien und Materialien:
EU ROHS, WEEE
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
75 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
35 Blätter
Maximale Papierkapazität:
500 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
75 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
2.65 "
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS, Linux
Verpackungsbreite:
668 mm
Verpackungstiefe:
545 mm
Verpackungshöhe:
487 mm
Paketgewicht:
24450 g
Breite:
584 mm
Tiefe:
466.9 mm
Höhe:
383.3 mm
Gewicht:
19500 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
1300 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
540 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Mitgelieferte Software:
HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
HP ePrint:
Ja
HP dynamische Sicherheit:
Ja
Mitgelieferte HP Software:
HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(A80) 889894812667; (ABT) 889894812681; (ACQ) 889894812698
HP GTIN (EAN/UPC):
889894812667, 889894812681, 889894812698
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RJ-11 ports Quantität:
1
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
297 x 432 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
Faxen, Software
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, RTF, TXT
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
TWAIN-Version:
2,1
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
33 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
31 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4):
33 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4):
31 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus:
Ja
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Fax-Auflösung (Farbe):
200 x 200 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
4 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
100 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze:
99
Faxweiterleitung:
Ja
Verzögertes Senden von Faxen:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Ruftonunterscheidung unterstützt:
Ja
Stromverbrauch (max.):
37 W
Stromverbrauch (Standby):
6.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.47 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.398 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
22 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3):
12 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3):
7 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
18 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
9 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
10 s
Sicheres Drucken:
Ja
Randloser Druck:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Großformatdrucker, Plotter, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp multifunktionsdrucker tintenstrahl farbe, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,33*
€ 709,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,54*
€ 700,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,39*
€ 695,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,16*
€ 679,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,41*
€ 625,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.