Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 65W Smart AC Adapter Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 65W Smart AC Adapter Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
HP 65W Smart AC Adapter Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
HP 65W Smart AC Adapter Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
HP 65W Smart AC Adapter Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-H6Y89ET
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6Y89ET
EAN/GTIN:
     887758608104
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Intelligente Netzteile von HP versorgen Ihr Notebook mit Strom und laden gleichzeitig den internen Akku auf. Mit diesen Netzteilen können Sie Ihr Notebook außerhalb des Büros oder unterwegs mit Strom versorgen.

• Praktische und tragbare Stromquelle für mobile Umgebungen


• 65-Watt-Design für optimale Systemleistung


• Kompaktes Design macht HP Smart-Netzteile zum idealen Reisebegleiter
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
47/63 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
18.5 V
HP-Segment:
Business
Breite:
47 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
106 mm
Gewicht:
280 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.