Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Carta da casa e da ufficio Home & Office Paper 80 gsm - 500 fogli/A4/210 x 297 mm Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matt 500 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1682-110253601
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPCHP150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
297 mm
Paketgewicht:
2500 g
Empfohlene Nutzung:
Tintenstrahldrucker
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp:
Matt
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
80 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
HP-Segment:
Unternehmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
138
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 3,38*
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 3,39*
3 Tage
200
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 3,51*
10 Tage
101
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,56*
€ 3,59*
2 Tage
37
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 3,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00676* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.