Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One-Drucker
HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One-Drucker
HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One-Drucker
HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One-Drucker
HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One-Drucker
HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One-Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-J6X76A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J6X76A
EAN/GTIN:
     889894126115
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Dieser All-in-One-Drucker mit vollem Funktionsumfang liefert Farbdokumente in Profiqualität und Sie sparen gegenüber Lasergeräten bis zu 50 % bei den Kosten pro Seite.[1] Arbeiten Sie immer produktiv und bewältigen Sie umfangreiche Druckaufträge mit vielseitigen Funktionen für Drucken, Faxen, Scannen und Kopieren.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
C5, C6, DL
Maximale monatliche Auslastung:
25000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
250 - 1500 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 3
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Speicherkapazität:
128 MB
RAM-Speicher maximal:
128 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
600 MHz
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Max. Ausgabekapazität:
150 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
2.65 "
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
499.5 mm
Tiefe:
404.8 mm
Höhe:
339.1 mm
Gewicht:
11540 g
HP dynamische Sicherheit:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss:
Ja
RJ-11 ports Quantität:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
215 x 355 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail
Scangeschwindigkeit (schwarz):
8 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe):
8 Zoll/min
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPG, PNG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, RTF, TXT
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
TWAIN-Version:
1,9
Kopieren:
Farbkopieren
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
20 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
14 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4):
30 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4):
27 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
4 Sekunde/Seite
Faxspeicher:
100 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Faxsendung:
20 Positionen
Verzögertes Senden von Faxen:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Ruftonunterscheidung unterstützt:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
35 W
Stromverbrauch (Standby):
6.1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.2 W
Stromverbrauch (aus):
0.14 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.30 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
35 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
9 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
10 s
Druckränder:
3.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,19*
€ 294,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.