Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn
HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn
HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn
HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn
HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn
Artikel-Nr.:
     C2572-J7Z09A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J7Z09A#B19
EAN/GTIN:
     190781778219
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Ein modernes Unternehmen erfordert eine zukunftsweisende Technologie – deshalb hat HP die nächste Generation von HP PageWide Enterprise entwickelt, um in jeder Hinsicht einen Wettbewerbsvorteil zu sichern: die niedrigsten Farbkosten,[1] maximale Betriebszeit und die branchenweit höchste Sicherheit.[2]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
Schweres Papier, Dickes Papier, Fotopapier, Normales Papier, Briefkopf, Kartenstapel, Bondpapier, Recyclingpapier, Glanzpapier, Konzeptpapier, Etiketten, Briefumschläge, Mattpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
16K
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B4, B5, B6
Benutzerdefinierte Medienbreite:
99.1 - 304.8 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 457.2 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Maximale monatliche Auslastung:
100000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Scannen, Faxen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
2500 - 20000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Drucker-Schriftarten:
PostScript, Scalable, TrueType, Windows
Anzahl der Drucker-Schriftarten:
105
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Niederlande
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
3584 MB
RAM-Speicher maximal:
3584 MB
Speicherkartensteckplätze:
1
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schalldruckpegel (Scannen):
56 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.7 dB
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2 | 3
Gesamte Papierkapazität:
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
200 Blätter
Maximale Papierkapazität:
4650 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
500 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
8 "
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Fedora 24, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Verpackungsbreite:
790 mm
Verpackungstiefe:
760 mm
Verpackungshöhe:
933 mm
Paketgewicht:
85000 g
Breite:
604 mm
Tiefe:
652 mm
Höhe:
681 mm
Gewicht:
69000 g
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMPv3, IPSec, EAP-TLS, FIPS 140, SSL/TLS, EAP-PEAP, HTTPS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximaler Scanbereich:
297 x 432 mm
Scantechnologie:
CIS/CCD
Scan to:
E-Mail, Network folder, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe):
90 Seiten pro Minute | 90 Zoll/min
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe):
90 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (schwarz):
90 Zoll/min
Unterstützte Bildformate:
TIFF, JPEG, MTIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
XPS, PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
TWAIN-Version:
2,1
Kopieren:
Farbkopieren
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
45 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
45 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4):
45 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4):
45 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Duplex-Faxmodus:
Ja
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Fax-Auflösung (Farbe):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
500 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
660 W
Energieverbrauch (bereit):
42 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.4 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
1.61 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
45 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto/Manuell
Druckauflösung Farbe:
2400 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
45 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
65 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
65 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
45 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
45 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
31 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter):
31 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
7.1 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
7.1 s
Druckränder:
4.23 mm
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Deckblatt-Druckfunktion:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.589,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.742,57*
€ 2.073,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.715,95*
€ 2.041,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.637,69*
€ 1.948,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.611,60*
€ 1.917,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.589,90*
€ 1.891,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.