Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro M501dn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Pro M501dn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro M501dn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro M501dn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro M501dn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro M501dn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro M501dn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro M501dn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro M501dn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro M501dn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
HP LaserJet Pro M501dn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
Artikel-Nr.:
     C2572-J8H61A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8H61A#B19
EAN/GTIN:
     725184117596
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Profitieren Sie im Büro von beeindruckender Druckgeschwindigkeit und -leistung. Dieser energiesparende Drucker ist schnell betriebsbereit[1] und schützt Ihre Arbeit mit herausragenden Sicherheitsfunktionen. HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence drucken mehr Seiten.[2]

Weitere Informationen:
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Compatible OS ( see the OS manufacturer, such as microsoft.com)
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Geräuschemission (betriebsbereit):
40 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
25 dB
Warentarifnummer (HS):
84433210
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Ethernet/LAN:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMPv3, HTTPS, SNMPv2, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Garantiekarte:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2 | 3
Gesamte Papierkapazität:
550 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
550 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Maximale Papierkapazität:
1200 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
250 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
100000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz
Zahl der Druckpatronen:
2
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS
Empfohlene monatliche Auslastung:
1500 - 6000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten:
Scalable, TrueType
Anzahl der Drucker-Schriftarten:
84
Ursprungsland:
Brasilien, Philippinen
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
256 MB
RAM-Speicher maximal:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1500 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
54 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.8 dB
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Textzeilen:
2 Zeilen
Steuerung:
Tasten
Zertifizierung:
CISPR 22:2008 (International) - Class A, EN 55022: 2010 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 2010, EMC Directive 2004/108/EC; FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 5 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR, Taiwan Green Mark
Nachhaltige Technologien und Materialien:
ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT®-zertifiziert
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 725184117558; (ABY) 725184117565; (ACQ) 725184117572; (B13) 725184117589; (B19) 725184117596; (BAZ) 725184117602
HP GTIN (EAN/UPC):
725184117558, 725184117565, 725184117572, 725184117589, 725184117596, 725184117602
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
398 mm
Verpackungshöhe:
466 mm
Paketgewicht:
14500 g
Breite:
418 mm
Tiefe:
376 mm
Höhe:
289 mm
Gewicht:
11600 g
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2481 mm
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Dickes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Konzeptpapier, Briefkopf, Bondpapier, Normales Papier, Kartenstapel, Transparenzen, Etiketten, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio, 16K
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
B5, C5, DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 200 g/m²
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 10, Windows XP Home, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android, iOS, Linux
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
660 W
Energieverbrauch (bereit):
6.1 W
Stromverbrauch (Standby):
6.1 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.1 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.562 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
43 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
4800 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
34 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
5.8 s
Druckränder:
5 mm
Sicheres Drucken:
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,29*
€ 390,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,42*
€ 383,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,80*
€ 379,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,68*
€ 360,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.